| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644277 Herst.-Nr.: 19035-1120-5XL EAN/GTIN: 4030646373400 |
| | |
|
| | |
| FHB LARS Arbeitsjacke · robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D* · angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester) · wasserabweisend · ergonomische Passform · Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester) · 4 Armstifttaschen · 4 verschließbare Fronttaschen · 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche · Ärmel- und Bundweitenregulierung · innovativer FHB-Kragenverschluss · diverse praktische VeredelungsmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften ergonomische Passform, robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D*, wasserabweisend, Innenkragen aus Mikro-Fleece, 4 Armstifttaschen, 4 verschließbare Fronttaschen, 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche, innovativer FHB-Kragenverschluss, diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten, angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester), Ärmel- und Bundweitenregulierung· Marketingclaim Robust und bewährt· Material Innenfutter 100% Polyamid· Materialgewicht Innen 38g/m2· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Schonwäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 5XL | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke 5xl, fhb arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Jacken, 8000600788 |
| | |
| |