Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke GEORG Größe L grün-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke GEORG Größe L grün-schwarz
Arbeitsjacke GEORG Größe L grün-schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644091
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     80101-2520-L
EAN/GTIN:
     4030646367904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
FHB GEORG Arbeitsjacke Primaloft · bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std. · daher stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil · unglaublich leicht und wärmend · spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke · abnehmbare Kapuze · eine Brustaußen- und -innentasche · 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen · Armstifttasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 196g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften abnehmbare Kapuze, eine Brustaußen- und -innentasche, bluesign-zertifiziertes Obermaterial, 3.000mm Wassersäule und Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std., stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil, unglaublich leicht und wärmend, Arm- und Bundweitenregulierung, spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke, 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen, Armstifttasche· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
L
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.