| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644074 Herst.-Nr.: 80101-1620-M EAN/GTIN: 4030646368314 |
| | |
|
| | |
| FHB GEORG Arbeitsjacke Primaloft · bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std. · daher stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil · unglaublich leicht und wärmend · spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke · abnehmbare Kapuze · eine Brustaußen- und -innentasche · 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen · Armstifttasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 196g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften Arm- und Bundweitenregulierung, Armstifttasche, bluesign-zertifiziertes Obermaterial, 3.000mm Wassersäule und Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std., stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil, unglaublich leicht und wärmend, spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke, eine Brustaußen- und -innentasche, 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen, abnehmbare Kapuze· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/schwarz | Größe: | M | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke marine größe m, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke m, Berufsbekleidung, Bundjacke, Jacken, Blouson, 8000488305 |
| | |
| |