| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644065 Herst.-Nr.: 80101-1520-M EAN/GTIN: 4030646367614 |
| | |
|
| | |
| FHB GEORG Arbeitsjacke Primaloft · bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std. · daher stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil · unglaublich leicht und wärmend · spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke · abnehmbare Kapuze · eine Brustaußen- und -innentasche · 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen · Armstifttasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 196g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften bluesign-zertifiziertes Obermaterial, 3.000mm Wassersäule und Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std., stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil, unglaublich leicht und wärmend, spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke, abnehmbare Kapuze, eine Brustaußen- und -innentasche, Armstifttasche, Arm- und Bundweitenregulierung, 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Größe: | M | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grün fhb, arbeitsjacke grün, arbeitsjacke m, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken, 8000488314 |
| | |
| |