| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644062 Herst.-Nr.: 80101-1520-4XL EAN/GTIN: 4030646367669 |
| | |
|
| | |
| FHB GEORG Arbeitsjacke Primaloft · bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std. · daher stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil · unglaublich leicht und wärmend · spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke · abnehmbare Kapuze · eine Brustaußen- und -innentasche · 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen · Armstifttasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 196g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil, Armstifttasche, 3.000mm Wassersäule und Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std., stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, Arm- und Bundweitenregulierung, unglaublich leicht und wärmend, spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke, 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen, eine Brustaußen- und -innentasche, bluesign-zertifiziertes Obermaterial, abnehmbare Kapuze· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Größe: | 4XL | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grün fhb, arbeitsjacke xxxxl, arbeitsjacke grün, Blouson, Jacken, Berufsbekleidung, Bundjacke, 8000488311 |
| | |
| |