Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke GEORG Größe M grau-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke GEORG Größe M grau-schwarz
Arbeitsjacke GEORG Größe M grau-schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644038
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     80101-1120-M
EAN/GTIN:
     4030646367195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
FHB GEORG Arbeitsjacke Primaloft · bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit 3.000mm Wassersäule und einer Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std. · daher stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil · unglaublich leicht und wärmend · spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke · abnehmbare Kapuze · eine Brustaußen- und -innentasche · 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen · Armstifttasche · Arm- und BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 196g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften Arm- und Bundweitenregulierung, Armstifttasche, 2x2 mit RV verschließbare Seitentaschen, eine Brustaußen- und -innentasche, 3.000mm Wassersäule und Atmungsaktivität von 3.000g/m² in 24 Std., abnehmbare Kapuze, spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke, unglaublich leicht und wärmend, stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, bluesign-zertifiziertes Obermaterial, bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft black und einem 60%-igen Recycleanteil· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
M
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke m, fhb arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Bundjacke, Jacken, Blouson, 8000488287
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,12*
€ 184,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.