Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken Thermo-Socks Gr.47-50 schwarz/gra


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Socken Thermo-Socks Gr.47-50 schwarz/gra
Socken Thermo-Socks Gr.47-50 schwarz/gra
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1639059
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000180-4750
EAN/GTIN:
     4030839193822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau, Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung, Hochelastisches, druckfreies Bündchen, Anatomisch geformte Fussbett, Hautsympathische Materialien, 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% WolleWeitere technische Eigenschaften:· Material: 50 % Polyacryl/30 % Polyamid/20 % Wolle· Obermaterial: 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Größe:
47-50
Marke:
ELTEN
Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, thermosocken elten, Funktionssocken, Einziehsocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf, 8000029275
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,75*
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 11,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,90*
€ 11,58*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 11,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,26*
Ähnlich
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,28*
Ähnlich
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.