Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900018/47-50, Thermo-Socks, Arbeitssocke, Größe 47-50, Farbe Schwarz/Grau 50% Po


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-450449
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900018-47-50
EAN/GTIN:
     4030839193822
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

900018/47-50, Thermo-Socks, Arbeitssocke, Größe 47-50, Farbe Schwarz/Grau 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, thermosocken elten, ARBEITSSOCKE,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN, Berufssocke, Flachsenkel, Kordelsenkel, Schnürsenkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,75*
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 11,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,92*
€ 11,58*
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,23*
€ 10,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,24*
Ähnlich
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,27*
Ähnlich
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.