Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken Thermo-Socks Gr.47-50 schwarz/grau ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009194799
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     09000180-4750
EAN/GTIN:
     4030839193822
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau, Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung, Hochelastisches, druckfreies Bündchen, Anatomisch geformte Fussbett, Hautsympathische Materialien, 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 50 % Polyacryl/30 % Polyamid/20 % Wolle
· Obermaterial: 50% Polyacryl, 30% Polyamid, 20% Wolle
Weitere Informationen:
Größe:
47-50
Farbe:
schwarz/grau
Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, norwegersocken schwarz, norwegersocken, thermosocken elten, Einziehsocken, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,75*
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,76*
€ 11,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,92*
€ 11,58*
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,24*
Ähnlich
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,27*
Ähnlich
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.