Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxershorts Lagoa Nr.50180 Größe 4XL-5XL dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1638988
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50180-870-18-4XL-5XL
EAN/GTIN:
     5711074320776
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Geringes Gewicht. Flexibler Stoff · der sich der Form des Körpers anpasst. Antibakteriell (Test JIS L1902:2002) und feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr. S-XL). Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten. Das Material ist isolierend · schweißtransportierend und antibakteriell. Elastisches Material · das sich dem Körper anpasst. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Das Futtermaterial CLIMASCOT® besteht zu 35 % aus recyceltem Polyester. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 · Taillenumfang: 90 cm / 35.4 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelanthrazit
Größe:
4XL-5XL
Kollektion:
MASCOT® Crossover
für wen?:
Herren
Marke:
MASCOT
Material:
75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 35,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,63*
€ 35,23*
€ 4,90*
ab € 26,29*
€ 35,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 36,85*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 38,32*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.