| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-162690 Herst.-Nr.: 23446-2 EAN/GTIN: 4025888255867 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100% Polyester · Softshell-Material, wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/orange | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN 13688 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, soft-shell-jacke gelb l, soft shell jacke, soft-shell-jacke gelb, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken, 4000378612 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,61* | € 59,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,38* | € 66,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 56,05* | € 66,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,25* | € 66,62* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,59* | € 97,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|