Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührgerät RW 1600 A 1600 W M14 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handrührgerät RW 1600 A 1600 W M14 140mm
Handrührgerät RW 1600 A 1600 W M14 140mm
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1618079
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     319002
EAN/GTIN:
     4004265010923
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Elektro-Handrührer
großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem MischgutWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6,7kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
1600 W
Rührkorb-Ø:
140 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Lastdrehzahl:
0-380 / 0-600 min-¹
Rührgutmenge:
90 l
Steckertyp:
C
Marke:
ATIKA
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, handmixer, Rührgerät, Rührer, Rührwerke, Handrührwerke, 4000896589
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
53
€ 5,99*
ab € 79,03*
€ 92,58*
2 Tage
56
€ 5,50*
ab € 82,38*
€ 95,30*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 95,60*
5 Tage
56
€ 8,90*
ab € 82,89*
€ 95,63*
Lager 4757
56
€ 4,95*
ab € 88,00*
€ 111,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.