Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einziehsocke Gr.45-46 grau ASATEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einziehsocke Gr.45-46 grau ASATEX
Einziehsocke Gr.45-46 grau ASATEX
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-160650
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS/45-46
EAN/GTIN:
     4029201001636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% MoltoprenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Gummistiefel· Material: 70% Polyester / 30% Viskose
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
45-46
Marke:
ASATEX
Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocke grau asatex, arbeitssocken, arbeitssocken grau, Socke, Funktionssocken, Strumpf, Kniestrümpfe, 4000374873
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
25
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,63*
1 Tag
166
1
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,65*
3 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 3,86*
Lager 4757
166
1
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 5,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,43*
Ähnlich
ASATEX
RS/41-42
ab € 2,45*
Ähnlich
ASATEX
RS/43-44
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/47-48
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.