| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000374870 Herst.-Nr.: RS/39-40 EAN/GTIN: 4029201001568 |
| | |
|
| | |
| Material: 70% Polyester / 30% Viskose · Futter: 100% Moltopren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70% Polyester / 30% Viskose |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocke grau asatex, arbeitssocken, arbeitssocken grau, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,45* | € 3,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,46* | € 3,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,48* | € 3,70* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,89* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|