| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1601271 Herst.-Nr.: 78718-0720-XL EAN/GTIN: 4030646290097 |
| |
|
| | |
| FHB FELIX Warnschutz-Softshell-Jacke EN 20471 Klasse 3 · FHB-MEMBRAN · wasserabweisende · atmungsaktive und winddichte Warnschutz-Softshell-Jacke · Wassersäule 10.000mm · 5000g/24h Dampfdurchlässigkeit · EN 20471 Klasse 3 zertifiziert · optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial · verdeckter Frontreißverschluss · Ausweis-Geheimfach unter oberem Brust-Reflexstreifen · Handy-Armtasche · wasserdichte Reißverschlüsse · zusätzliche Reflexpaspelierung · 2 Seitentaschen und Handytasche · 1 Innentasche · abnehmbare Kaputze mit Weitenregulierung · Weitenregulierung am Ärmelbund und JackensaumWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 310g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften zusätzliche Reflexpaspelierung, zertifiziert EN 20471 - Klasse 3, winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv, verdeckter Frontreißverschluss, Ausweis-Geheimfach unter oberem Brust-Reflexstreifen, wasserdichte Reißverschlüsse, 2 Seitentaschen und Handytasche, Handy-Armtasche, 1 Innentasche, abnehmbare Kaputze mit Weitenregulierung, Weitenregulierung am Ärmelbund und Jackensaum, optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial· Innenfutter Micro-Fleece· Marketingclaim FELIX warnt und funktioniert, alle Größe in EN 20471 Kl. 3· Material Innenfutter 100% Polyester· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche Handwäsche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke xl, warnschutz softshelljacke, fhb warnjacke, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken, Jacken, #NV |
| | |
| |