Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2063 Gr.XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2063 Gr.XXX
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2063 Gr.XXX
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1601012
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2063064
EAN/GTIN:
     4030913019130
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Warnschutz Winterlatzhose uni orange XXXL. Wohlige Wärme am ganzen Körper. Wattiert und wasserdicht ist die PLANAM Warn-/Wetterschutz Winterlatzhose Ihr perfekter Begleiter in der kalten und dunklen Jahreszeit.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
uni orange
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,06*
€ 63,38*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,46*
€ 64,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,96*
€ 65,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,60*
€ 65,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,35*
€ 70,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2060044
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2063052
ab € 43,71*
Ähnlich
Planam
2063048
ab € 43,91*
Ähnlich
Planam
2063044
ab € 43,68*
Ähnlich
Planam
2063056
ab € 43,93*
Ähnlich
Planam
2063060
ab € 43,82*
Ähnlich
Planam
2063068
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.