Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Gefrierhaus Nr.5134 Gr.XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall Gefrierhaus Nr.5134 Gr.XL marine
Overall Gefrierhaus Nr.5134 Gr.XL marine
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600698
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5134056
EAN/GTIN:
     4030913074931
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Kühl-/Gefrierhaus Gefrierhaus Overall marine · Innenfutter kornblau XL. Mehr geht nicht. Ein wahrer Eisblocker: Der Gefrierhaus Overall lässt keine Lücke für Eiseskälte und ist dank der seitlichen Reißverschlüsse perfekt mit Stiefeln zu tragen. Wichtig: Bei mittlerer Tätigkeit in Bewegung 8 Stunden zu tragen bei -49 C Umgebungstemperatur. Weitere Informationen auf Seite 581.Weitere technische Eigenschaften:· Norm: EN 342:2017· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine, Innenfutter kornblau
Größe:
XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Nylon
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Gefrierhausoverall, Kühlhausoverall, Tiefkühloverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Winter, Kälteschutzbekleidung, Kälteschutz-Overall, Kälteschutzoveralls, 8000295404
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 113,02*
€ 143,30*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,08*
€ 146,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 147,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 159,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,76*
€ 170,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5134052
ab € 112,54*
Ähnlich
Planam
5134048
ab € 112,83*
Ähnlich
Planam
5134044
ab € 113,06*
Ähnlich
Planam
5134060
ab € 113,03*
Ähnlich
Planam
5134064
ab € 123,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.