Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major Protect Nr.5232 Gr.54 war


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Major Protect Nr.5232 Gr.54 war
Latzhose Major Protect Nr.5232 Gr.54 war
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1600588
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5232054
EAN/GTIN:
     4030913871844
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Major Protect Latzhose warngelb/kornblau 54. Strahlt über den ganzen Körper. Als Klassiker unter den Worker-Outfits bietet die Latzhose mehr Stauraum.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064970· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
warngelb/kornblau
Größe:
54
Stoffgewicht ca.:
370 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat.Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E3, IEC 61482-2 APC=1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018
PSA-Kategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,21*
€ 85,50*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,53*
€ 90,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,00*
€ 90,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,56*
€ 94,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,45*
€ 103,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,50*
Ähnlich
Planam
5232042
ab € 65,38*
Ähnlich
Planam
5232044
ab € 65,28*
Ähnlich
Planam
5232046
ab € 65,51*
Ähnlich
Planam
5232048
ab € 65,68*
Ähnlich
Planam
5232050
ab € 65,72*
Ähnlich
Planam
5232052
ab € 65,58*
Ähnlich
Planam
5232056
ab € 72,23*
Ähnlich
Planam
5232058
ab € 71,53*
Ähnlich
Planam
5232060
ab € 71,71*
Ähnlich
Planam
5232062
ab € 71,64*
Ähnlich
Planam
5232064
ab € 72,36*
Ähnlich
Planam
5232090
ab € 65,08*
Ähnlich
Planam
5232094
ab € 65,41*
Ähnlich
Planam
5232098
ab € 65,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.