Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major Protect Nr.5232 Gr.54 warngelb/kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637751
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5232054
EAN/GTIN:
     4030913871844
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Major Protect Latzhose warngelb/kornblau 54. Strahlt über den ganzen Körper. Als Klassiker unter den Worker-Outfits bietet die Latzhose mehr Stauraum.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064970
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
warngelb/kornblau
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat.Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E3, IEC 61482-2 APC=1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,49*
€ 84,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,90*
€ 89,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,15*
€ 90,15*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,91*
€ 93,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,71*
€ 103,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
5232042
ab € 65,67*
Ähnlich
Planam
5232044
ab € 65,43*
Ähnlich
Planam
5232046
ab € 65,64*
Ähnlich
Planam
5232048
ab € 65,54*
Ähnlich
Planam
5232050
ab € 65,37*
Ähnlich
Planam
5232052
ab € 65,29*
Ähnlich
Planam
5232056
ab € 71,84*
Ähnlich
Planam
5232058
ab € 71,55*
Ähnlich
Planam
5232060
ab € 71,80*
Ähnlich
Planam
5232062
ab € 71,79*
Ähnlich
Planam
5232064
ab € 72,08*
Ähnlich
Planam
5232090
ab € 65,57*
Ähnlich
Planam
5232094
ab € 65,69*
Ähnlich
Planam
5232098
ab € 65,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.