| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1600571 Herst.-Nr.: 5222056 EAN/GTIN: 4030913871684 |
| |
|
| | |
| Major Protect Bundhose warngelb/kornblau 56. Das Pendant zur Bundjacke. Besonders an stark frequentierten Straßen und Plätzen muss Arbeitskleidung Signalwirkung haben. Ergänzend zur Major Protect Warnschutz Jacke bietet die Hose den Rundumschutz.Weitere technische Eigenschaften:· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064970· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb/kornblau | Größe: | 56 | Stoffgewicht ca.: | 370 g/m² | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1% antistatische Fasern | Norm: | EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015: A1, B1, C1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018, IEC 61482-2 APC=1, DIN EN ISO 20471:2013 1 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose 56, planam arbeitshose, arbeitshose gelb, Schweißerschutzhosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, 8000291759 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,61* | € 78,41* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 61,63* | € 83,09* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,98* | € 83,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,20* | € 87,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,77* | € 95,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|