| |
|
| Artikel-Nr.: 380-345100-737-56 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030913871684 |
| |
|
| | |
| Material: 64% Baumwolle, 35% Polyeser, 1% sonstige Fasern (Carbon), 370g/m²
- Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen - 2 senkrechte vordere Eingriffstaschen - Oberschenkeltasche mit Patte links - Maßstabstasche mit Patte rechts - 2 Gesäßtaschen mit Patten - je 2 Reflexstreifen um das Bein - 2/2 Diagonal-Köper, PROBAN und Fluorcarbon ausgerüstet - Reflexband 3M 8935
geprüft nach: - EN 470-1 - EN 531 A, B2, C1 - EN 13034 Typ 6 - EN 1149-3 - prEN 1149-5 - EN 61482-1-2 Kl. 1 - EN 471 Kl. 2/2, Farbe 5222-warngelb/kornbl, Größe 56 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren|UV-Schutz | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose 56, planam arbeitshose, arbeitshose gelb, Major, PLANAM, Protect, Warnschutz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 59,61* | € 78,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,63* | € 83,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,98* | € 83,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,20* | € 87,00* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,77* | € 95,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|