| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599573 Herst.-Nr.: 850056 EAN/GTIN: 4030913850566 |
| |
|
| | |
| MG 260 Berufsmantel kornblau 56. Flexibler Alltagsbegleiter. Arbeitsschutzbekleidung benötigen Sie quasi nur zum „Überwerfen“? Mit dem MG 260 Berufsmantel sind Sie gut angezogen · wenn es darauf ankommt.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 56 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,45* | € 28,23* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,83* | € 28,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,79* | € 28,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,77* | € 30,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,62* | € 30,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|