Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 260 kornblau Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0850
Planam 0850
Artikel-Nr.:
     2627A-4705085056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0850056
EAN/GTIN:
     4030913850566
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Der Mantel, der alles mitmacht

  • Kragen mit Revers
  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel kornblau planam, herrenkittel blau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,45*
€ 28,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,83*
€ 28,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 28,57*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,77*
€ 30,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,62*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 18,03*
Ähnlich
Planam
0850025
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0850026
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
0850027
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
0850028
ab € 18,03*
Ähnlich
Planam
0850029
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0850042
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
0850044
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
0850046
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0850048
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
0850050
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
0850052
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0850054
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0850058
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0850060
ab € 19,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.