| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000468119 Herst.-Nr.: 0850029 EAN/GTIN: 4030913850290 |
| |
|
| | |
| PLANAM Berufsmantel, kornblau, Größe: 29 (0850029) Der Mantel, der alles mitmacht. MG 260 Arbeitskleidung Kragen mit Revers, 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen. DIN EN ISO 6330 UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 0850029 | Werksnummer: | 0850029 | Profil: | 29 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,780000 | Gewicht brutto Kg: | 0,827000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 29 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,63* | € 25,64* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,92* | € 25,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,78* | € 25,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,73* | € 27,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,52* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|