| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599178 Herst.-Nr.: 6290056 EAN/GTIN: 4030913944418 |
| | |
|
| | |
| atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss · Frontreißverschluss hinterlegt · Reflexbiese im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung · elastische Ärmelbündchen · innen weiches FleeceWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/gelb | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Marke: | PLANAM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl, Softshelljacken, Jacke, Softshell, 4706011413 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,46* | € 48,83* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,44* | € 49,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,19* | € 50,21* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,51* | € 50,77* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,63* | € 54,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|