| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1599174 Herst.-Nr.: 6290040 EAN/GTIN: 4030913944371 |
| |
|
| | |
| Basalt Neon Softshelljacke anthrazit/gelb XS. Professionell bei jeder Witterung. Die Softshelljacke sorgt für ein optimales Körperklima bei allen Witterungen · während die Verwendung von Fleece als Innenmaterial einen angenehmen Tragekomfort bietet.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 330g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Unisex-Bekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 093899· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/gelb | Größe: | XS | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Jacke, Softshell, Softshelljacken, 8000299294 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,29* | € 48,72* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,52* | € 49,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,06* | € 50,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,47* | € 50,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,50* | € 54,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|