| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1598974 Herst.-Nr.: 5331036 EAN/GTIN: 4030913077369 |
| |
|
| | |
| Food Damen Bundhose reinweiß 36. Sicher bei der Arbeit · angenehmes Tragegefühl. Die Food Bundhose ist innen angeraut · bequem und trotzdem strapazierfähig. Für eine lange Lebensdauer sprechen die Eignung für Industriewäschen und die Einlaufsicherheit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Normen: DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Größe: | 36 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, planam weiß bundhose, bundhose canvas, bundhose, Damen-Bundhosen, Damenhosen, 4705001900 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,44* | € 24,82* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,59* | € 25,37* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,35* | € 25,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,40* | € 25,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,08* | € 27,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|