Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Food Nr.5331 Gr.36 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637817
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5331036
EAN/GTIN:
     4030913077369
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Food Damen Bundhose reinweiß 36. Sicher bei der Arbeit · angenehmes Tragegefühl. Die Food Bundhose ist innen angeraut · bequem und trotzdem strapazierfähig. Für eine lange Lebensdauer sprechen die Eignung für Industriewäschen und die Einlaufsicherheit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Normen: DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,44*
€ 24,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 25,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 25,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,40*
€ 25,79*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,08*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5331038
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
5331040
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
5331042
ab € 17,54*
Ähnlich
Planam
5331044
ab € 17,44*
Ähnlich
Planam
5331046
ab € 17,49*
Ähnlich
Planam
5331048
ab € 17,45*
Ähnlich
Planam
5331050
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
5331052
ab € 19,33*
Ähnlich
Planam
5331054
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
5341036
ab € 22,05*
Ähnlich
Planam
5361036
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.