| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000475748 Herst.-Nr.: 5331040 EAN/GTIN: 4030913077383 |
| |
|
| | |
| PLANAM Damen Bundhose, reinweiß, Größe: 40 (5331040) Sicherheit und Bequemlichkeit zum Anziehen. Food 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen, Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, Reißverschluss im Hosenschlitz, Fußweite mit Druckknopf zu verstellen. DIN 10524, Empfehlung der HACCP UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 280 g/m². industriewäschegeeignet, innen angeraut Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 5331040 | Werksnummer: | 5331040 | Profil: | 40 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,530000 | Gewicht brutto Kg: | 0,567000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | HACCP | Farbe: | weiss | Groesse: | 40 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,42* | € 24,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,57* | € 25,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,40* | € 25,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,38* | € 25,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,00* | € 27,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|