| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1598868 Herst.-Nr.: 2231048 EAN/GTIN: 4030913072340 |
| |
|
| | |
| Funktionsunterwäsche Hose lang 190 g/m² grau M. Wärmend aus feinem Stoff. Das leichte Material bietet einen sehr hohen Tragekomfort. Trotzdem hält die Hose Ihren Körper und Ihre Beine auch bei niedrigen Temperaturen warm.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 190g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831· PSA-Katergorie: I· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | M | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 55 % Baumwolle, 38 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, arbeitshose planam schiefer, planam arbeitshose, arbeitshose grau, Unterwäsche, Unter-Hose, Unterbekleidung, 8000299658 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,03* | € 15,48* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,64* | € 15,62* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,17* | € 15,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,67* | € 16,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,13* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|