Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 290 Nr.0634 Gr.102 khaki PLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose MG 290 Nr.0634 Gr.102 khaki PLA
Latzhose MG 290 Nr.0634 Gr.102 khaki PLA
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598843
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     634102
EAN/GTIN:
     4030913634029
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 102 khaki
arbeitslatzhose
MG 290 Latzhose khaki 102. Flexibel und robust. Die Latzhose bleibt dank solidem Rückenteil und Trägerschnallen immer an ihrem Platz – auch bei starker Aktivität. In der Reißverschlusstasche können Sie Utensilien optimal verstauen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
102
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 102, Latz-Hose, Latzhosen, Blaumann, 8000296919
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,06*
€ 35,87*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 36,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,63*
€ 36,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,41*
€ 37,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,91*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0632024
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
0634024
ab € 26,24*
Ähnlich
Planam
0634025
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0634026
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0634027
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
0634028
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
0634029
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0634042
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0634044
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0634046
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0634048
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0634050
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0634052
ab € 26,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.