Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose MG 290 khaki Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0634
Planam 0634
Artikel-Nr.:
     2627A-4705063402
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0634102
EAN/GTIN:
     4030913634029
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 102 khaki
arbeitslatzhose

Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • Seitenschlitze verstellbar
  • Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 102, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,20*
€ 35,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 36,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,66*
€ 36,30*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,48*
€ 36,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,79*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0632024
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
0634024
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0634025
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
0634026
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0634027
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0634028
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
0634029
ab € 26,07*
Ähnlich
Planam
0634042
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0634044
ab € 26,07*
Ähnlich
Planam
0634046
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0634048
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0634050
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0634052
ab € 26,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.