Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0634102 Gr.102 Latzhose khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0634102 Gr.102 Latzhose khaki
Planam MG 290 0634102 Gr.102 Latzhose khaki
Planam MG 290 0634102 Gr.102 Latzhose khaki
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467344
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0634102
EAN/GTIN:
     4030913634029
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 102 khaki
arbeitslatzhose
PLANAM Latzhose, khaki, Größe: 102 (0634102)

Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub.

MG 290 Arbeitskleidung
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Seitenschlitze verstellbar, Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0634102
Werksnummer:
0634102
Profil:
102
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,790000
Gewicht brutto Kg:
0,834000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 102
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,04*
€ 36,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,14*
€ 36,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 37,08*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,43*
€ 37,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,83*
€ 40,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0632024
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0634024
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0634025
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0634026
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0634027
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0634028
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0634029
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
0634042
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0634044
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
0634046
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0634048
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0634050
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0634052
ab € 26,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.