Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0181 Gr.110 kor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0181 Gr.110 kor
Cargo-Bundhose BW 290 Nr.0181 Gr.110 kor
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598433
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     181110
EAN/GTIN:
     4030913029658
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Cargo-Bundhose kornblau 110. Modischer Alltagsbegleiter. Die Cargo-Bundhose mit aufgesetzten Seitentaschen ist nicht umsonst eine beliebte Arbeitshose: Praktisch und bequem – perfekt für jede Arbeit.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
110
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose gr.110 canvas, planam arbeitshose, arbeitshose gr.110, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, Cargo-Bundhosen, 8000294326
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 23,95*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,09*
€ 24,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 24,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 24,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,05*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 18,82*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0181094
ab € 16,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.