Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Artikel-Nr.:
     158-PL0181.24
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0181024
EAN/GTIN:
     4030913029429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Cargo-Bundhose BW 290 kornblau Arbeitshose mit elastischem Bund aus 100% Baumwolle

Ausgewählte Version: 24 - Größe 24

Cargo-Bundhose Baumwolle

Cargo-Bundhose der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

  • Rundbund mit Schlaufen und Gummizug
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Kniepolstertaschen
  • Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Zollstocktasche rechts

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

kornblau: PL0106

grau: PL0191

mittelgrün: PL0109

 

Passende Kniepolster finden Sie unter folgender Bestell-Nr.:

PL99010


  • Version: 24 - Größe 24
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
24
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Produktserie:
BW 290
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, planam arbeitshose kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 24, Berufsbekleidung Cargo-Bundhose Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,21*
€ 23,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 23,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,10*
€ 24,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 24,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,64*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0181110
ab € 16,71*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 18,26*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0181094
ab € 16,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.