Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Bundhose BW 290 kornblau Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0181
Planam 0181
Artikel-Nr.:
     2627A-4705018110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0181110
EAN/GTIN:
     4030913029658
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Liegt im Trend, sitzt perfekt!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose gr.110 canvas, planam arbeitshose, arbeitshose gr.110, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargobundhose, cargo-bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 23,95*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,09*
€ 24,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 24,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 24,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,05*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181102
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0181106
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,73*
Ähnlich
Planam
0181025
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
0181026
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0181027
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
0181028
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0181029
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0181042
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0181044
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0181060
ab € 18,82*
Ähnlich
Planam
0181062
ab € 18,36*
Ähnlich
Planam
0181064
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
0181090
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0181094
ab € 16,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.