Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0171 Gr.98 korn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0171 Gr.98 korn
Cargo-Latzhose BW 290 Nr.0171 Gr.98 korn
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598294
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     171098
EAN/GTIN:
     4030913014364
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
BW 290 Cargo-Latzhose kornblau 98. Mehr Bewegungsfreiheit und Taschen. Die bequeme Cargo-Latzhose ist mit neun Taschen absoluter Spitzenreiter in dem Sortiment BW 290. Wer bei der Arbeit ordentlich zupacken · sich viel bewegen und viel verstauen muss · macht mit diesem Artikel alles richtig.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
98
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,63*
€ 27,48*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 28,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,41*
€ 28,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 28,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,37*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0171102
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0171106
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
0171110
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0171024
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0171025
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0171026
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
0171027
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0171028
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0171029
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
0171042
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0171044
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0171046
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
0171048
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0171050
ab € 19,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.