Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Cargo-Latzhose BW 290 kornblau Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0171
Planam 0171
Artikel-Nr.:
     2627A-4705017198
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0171098
EAN/GTIN:
     4030913014364
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose

Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung!

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit verstellbaren Seitenschlitzen
  • Oberschenkeltasche links
  • Kniepolstertasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Kinder Latzhose, Kinderlatzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitslatzhose gr. 98 kornblau, kinder-latzhose, kinder latzhose kornblau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, cargo-hose, cargohose, cargolatzhose, cargo-latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,63*
€ 27,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 28,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,41*
€ 28,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,65*
€ 28,25*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,37*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0181024
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0171102
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0171106
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
0171110
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0171024
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0171025
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0171026
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
0171027
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
0171028
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0171029
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
0171042
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0171044
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0171046
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
0171048
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0171050
ab € 19,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.