Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Nr.0130 Gr.48 reinwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi BW 290 Nr.0130 Gr.48 reinwei
Rallyekombi BW 290 Nr.0130 Gr.48 reinwei
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598191
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     130048
EAN/GTIN:
     4030913130484
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 290 Rallyekombi reinweiß 48. Flexibel bei jedem Handgriff. Die Rallyekombi BW 290 bietet neben den üblichen Extras eine große Farbvielfalt passend für alle Branchen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
48
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, arbeitsanzug 48, Overalls, Kombination, 8000297815
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,90*
€ 36,90*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 37,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 37,31*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,64*
€ 37,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,47*
€ 40,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,94*
Ähnlich
Planam
0127024
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0128024
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
0130024
ab € 26,93*
Ähnlich
Planam
0130025
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0130026
ab € 26,90*
Ähnlich
Planam
0130027
ab € 26,95*
Ähnlich
Planam
0130028
ab € 26,92*
Ähnlich
Planam
0130029
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0130042
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0130044
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0130046
ab € 26,81*
Ähnlich
Planam
0130050
ab € 26,91*
Ähnlich
Planam
0130052
ab € 26,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.