Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 24 - Größe 24
Artikel-Nr.:
     158-PL0129.24
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0129024
EAN/GTIN:
     4030913129242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Overall BW 290 mittelgrün mit 2-Wege-Reißverschluss aus 100% Baumwolle

Ausgewählte Version: 24 - Größe 24

Overall Baumwolle 290

Overall der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

  • 2-Wege-Reißverschluss
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fußweite und Ärmelbündchen
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig

Taschen:

  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

 

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110


  • Version: 24 - Größe 24
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
24
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
grün
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhose canvas grün, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,77*
€ 36,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 37,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 37,20*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,87*
€ 37,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,25*
€ 62,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0129102
ab € 26,91*
Ähnlich
Planam
0129106
ab € 26,80*
Ähnlich
Planam
0129110
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0129025
ab € 26,93*
Ähnlich
Planam
0129026
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
0129027
ab € 26,87*
Ähnlich
Planam
0129028
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0129029
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0129042
ab € 26,83*
Ähnlich
Planam
0129044
ab € 26,95*
Ähnlich
Planam
0129046
ab € 26,83*
Ähnlich
Planam
0129048
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0129050
ab € 26,80*
Ähnlich
Planam
0129052
ab € 26,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.