Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi BW 290 weiß Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0130
Planam 0130
Artikel-Nr.:
     2627A-4705013048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0130048
EAN/GTIN:
     4030913130484
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Baumwolle – optimal getunt!

  • Umlegekragen
  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, arbeitsanzug 48, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,90*
€ 36,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,81*
€ 37,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,04*
€ 37,31*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,64*
€ 37,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,47*
€ 40,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,94*
Ähnlich
Planam
0127024
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0128024
ab € 26,82*
Ähnlich
Planam
0130024
ab € 26,93*
Ähnlich
Planam
0130025
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0130026
ab € 26,90*
Ähnlich
Planam
0130027
ab € 26,95*
Ähnlich
Planam
0130028
ab € 26,92*
Ähnlich
Planam
0130029
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0130042
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0130044
ab € 26,84*
Ähnlich
Planam
0130046
ab € 26,81*
Ähnlich
Planam
0130050
ab € 26,91*
Ähnlich
Planam
0130052
ab € 26,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.