Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 290 Nr.0120 Gr.110 reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose BW 290 Nr.0120 Gr.110 reinweiß
Bundhose BW 290 Nr.0120 Gr.110 reinweiß
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1598048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     120110
EAN/GTIN:
     4030913120102
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 290 Bundhose reinweiß 110. Viele Extras. Wer hart anpacken muss · benötigt nicht nur bequeme Kleidung · sondern auch praktische Details. Die Bundhose erhalten Sie inklusive Gürtel mit Metallschnalle.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065122· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
110
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr.110 canvas, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 8000290622
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 21,52*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 21,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,78*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,30*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
0120025
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0120026
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120027
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0120028
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0120029
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0120042
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120044
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0120046
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0120048
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0120050
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
0120052
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0120054
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0120056
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
0120058
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.