Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0120/110, 0120110, Bundhose BW 290, Größe 110 100% Baumwolle, ca. 290 g/m² einla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-893468
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0120110-110
EAN/GTIN:
     4030913120102
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0120/110, 0120110, Bundhose BW 290, Größe 110 100% Baumwolle, ca. 290 g/m² einlauffest nach DIN EN ISO 6330 reinweiß, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
667 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 21,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 21,34*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,75*
€ 21,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 21,48*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,28*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0120025
ab € 14,78*
Ähnlich
Planam
0120026
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120027
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0120028
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0120029
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0120042
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0120044
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0120046
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0120048
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0120050
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
0120052
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0120054
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0120056
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0120058
ab € 16,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.