Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 weiß Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0120
Planam 0120
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012010
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0120110
EAN/GTIN:
     4030913120102
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr.110 canvas, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 21,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 21,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 21,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 21,78*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,30*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
0120025
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0120026
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120027
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0120028
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0120029
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0120042
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120044
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0120046
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0120048
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0120050
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
0120052
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
0120054
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
0120056
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
0120058
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.