Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundjacke Nr.1651 Gr.52 kornblau P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Bundjacke Nr.1651 Gr.52 kornblau P
Damen-Bundjacke Nr.1651 Gr.52 kornblau P
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596280
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1651052
EAN/GTIN:
     4030913012964
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Damen Bundjacke kornblau 52. Viele Taschen und perfekter Sitz. Das kleine Stauraumwunder: Die Bundjacke bietet fünf Taschen · in denen Arbeitsutensilien schnell verschwinden und wieder hervorgeholt werden können.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· PSA-Kategorie: I· Ärmellänge: 1/1 Arm· Normen: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065121· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, planam bundjacke kornblau gr. 52, damen jacke, damen jacke blau, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damen, Damen-Bundjacken, 8000294417
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,20*
€ 25,64*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 26,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,94*
€ 26,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,84*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1651038
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651040
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
1651042
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
1651044
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
1651046
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
1651048
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
1651050
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1651054
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.