Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundjacke MG kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1651
Planam 1651
Artikel-Nr.:
     2627A-4705165152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1651052
EAN/GTIN:
     4030913012964
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken

Das kann sich sehen lassen

  • Gummizug im Bund
  • 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 2 Brusttaschen mit Druckknopfpatten
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten
  • Aufhänger im Kragen

Material

  • 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, planam bundjacke kornblau gr. 52, damen jacke, damen jacke blau, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, damenarbeitskleidung, damen-jacke, damenarbeitsjacke, damenjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,06*
€ 25,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 26,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 26,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 26,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,79*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651038
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
1651040
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
1651042
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
1651044
ab € 16,44*
Ähnlich
Planam
1651046
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
1651048
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
1651050
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1651054
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.