Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Bundjacke, mit Gummizug im Bund, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Bundjacke, mit Gummizug im Bund, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Bundjacke, mit Gummizug im Bund, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Bundjacke, mit Gummizug im Bund, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Bundjacke, mit Gummizug im Bund, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Berufsbekleidung Damen Bundjacke, mit Gummizug im Bund, kornblau, Gr. 36-54 Version: 42 - Größe 42
Artikel-Nr.:
     158-PL1651.42
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1651042
EAN/GTIN:
     4030913012919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Planam Damen Bundjacke kornblau Gummizug im Bund und verdeckte Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 42 - Größe 42

Bundjacke für Damen

  • mit Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Bewegungsfalten im Rückenteil

Taschen:

  • 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 1 Innentasche

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Farben: kornblau oder mittelgrün

Größen: 36 – 54

>>> Bestellhinweis:

Passende Damen-Latzhosen finden Sie unter folgenden Best.-Nr.:

kornblau: PL1671

mittelgrün: PL1672


  • Version: 42 - Größe 42
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
42
Baumwollanteil [%]:
60 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle
Polyesteranteil [%]:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Berufsbekleidung Damen Bundjacke, mit Gummizug im Bund, kornblau, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,60*
€ 23,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 23,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,28*
€ 24,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 24,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1651038
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651040
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
1651044
ab € 16,44*
Ähnlich
Planam
1651046
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
1651048
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
1651050
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1651052
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1651054
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.