Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasak Nr.1632 Gr.50 reinweiß 1/4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Kasak Nr.1632 Gr.50 reinweiß 1/4 A
Damen-Kasak Nr.1632 Gr.50 reinweiß 1/4 A
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596259
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1632050
EAN/GTIN:
     4030913012353
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack weiß
Damen Kasak 1/4 Arm reinweiß 50. Unterstützt jeden Handgriff. Wer viel sortieren und anpacken muss · der benötigt freie Hände und kein lästiges Hängenbleiben der Ärmel. Der Damen Kasak mit 1/4-Arm passt sich optimal allen Arbeitsbedingungen an.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· PSA-Kategorie: I· Ärmellänge: 1/4 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
50
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: kasack, planam kasak, Kasacks, Damenmantel, Damen-Mantel, 8000295452
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,15*
€ 21,49*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 22,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,99*
€ 22,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,31*
€ 23,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,58*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,13*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1632038
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1632040
ab € 13,77*
Ähnlich
Planam
1632042
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1632044
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1632046
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1632048
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1632052
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
1632054
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.