Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen 1632038 Gr.38 Kasak Mischgewebe 1/4-Arm reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen 1632038 Gr.38 Kasak Mischgewebe 1/4-Arm reinweiß
Planam Damen 1632038 Gr.38 Kasak Mischgewebe 1/4-Arm reinweiß
Planam Damen 1632038 Gr.38 Kasak Mischgewebe 1/4-Arm reinweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469307
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1632038
EAN/GTIN:
     4030913012292
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasak 38 weiß
PLANAM Kasak 1/4 Arm, reinweiß, Größe: 38 (1632038)

Leicht und modisch im Design.

Damen Arbeitskleidung
Viertelarm, Druckknopfleiste, Seitenschlitze, 2 aufgesetzte Seitentaschen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
1632038
Werksnummer:
1632038
Profil:
38
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,467000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,67*
€ 19,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 20,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 20,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,66*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1632040
ab € 13,71*
Ähnlich
Planam
1632042
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1632044
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1632046
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1632048
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1632050
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
1632052
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
1632054
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.