Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasak Nr.1632 Gr.38 reinweiß 1/4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-Kasak Nr.1632 Gr.38 reinweiß 1/4 A
Damen-Kasak Nr.1632 Gr.38 reinweiß 1/4 A
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596255
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1632038
EAN/GTIN:
     4030913012292
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasak 38 weiß
Damen Kasak 1/4 Arm reinweiß 38. Unterstützt jeden Handgriff. Wer viel sortieren und anpacken muss · der benötigt freie Hände und kein lästiges Hängenbleiben der Ärmel. Der Damen Kasak mit 1/4-Arm passt sich optimal allen Arbeitsbedingungen an.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· PSA-Kategorie: I· Ärmellänge: 1/4 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 065120· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
38
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Damenmantel, Damen-Mantel, Kasacks, 8000378922
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,67*
€ 19,63*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 20,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 20,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,66*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1632040
ab € 13,71*
Ähnlich
Planam
1632042
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1632044
ab € 13,76*
Ähnlich
Planam
1632046
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1632048
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1632050
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
1632052
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
1632054
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.